Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Sirene,Blitzlicht; weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YL80/D50/O/RF/SU/W
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     212084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: weiss
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 219x276,5x159mm
Lautstärke: 120dB (d=1 m)
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 847mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Blitzenergie: 5J
Herstellerserie: YL80 Super
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Weitere Suchbegriffe: warnlampen 24v, warnlampe, warnlampe weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,68*
€ 403,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,14*
€ 394,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,88*
€ 344,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,65*
€ 326,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,99*
€ 309,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.