Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Sirene,Blitzlicht; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Sirene,Blitzlicht; IP65
Signalgeber: akustisch-visuell; 230VAC; Sirene,Blitzlicht; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-YL50/N50/A/RF/WR
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     204627
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: bernsteinfarben
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 230V AC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 136x194,5x127mm
Lautstärke: 110dB (d=1 m)
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 113mA
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Blitzenergie: 5J
Herstellerserie: YL50
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,93*
€ 276,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,51*
€ 269,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.