Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Sirene,Blitzlicht; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YL5/ISC/T4/B/RF
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     212417
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -25...40°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 136x136x127mm
Entspricht Norm: ATEX Ex
Lautstärke: 105dB (d=1 m)
Achtung!: Stromversorgung nur über eine Zenerbarriere oder einen speziellen Separator.
Passendes Zubehör: KCD0-SD3-EX1-1045;KFD0-SD2-EX2-1045;Z-728;Z-928
Lichtquelle: LED
Signalart: Blitzlicht;Sirene
Herstellerserie: YL5IS
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Weitere Suchbegriffe: warnlampen 24v, warnlampe, warnlampe blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,68*
€ 400,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,11*
€ 391,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,09*
€ 342,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,48*
€ 308,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.