Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 24VDC; 120dB(d=1m); YA80 Super


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-YA80/D/RF/SU/WR
Hersteller:
     CLIFFORD & SNELL
Herst.-Nr.:
     204404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene
Hersteller: CLIFFORD & SNELL
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -25...55°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Gehäuse-Material: ABS
Äußere Abmessungen: 219x219x159mm
Lautstärke: 120dB (d=1 m)
Stromaufnahme: 541mA
Signalart: Sirene
Herstellerserie: YA80 Super
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CLIFFORD:
CLIFFORD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 243,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,03*
€ 384,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,57*
€ 373,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,26*
€ 329,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,34*
€ 315,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,49*
€ 289,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.