Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 100÷230VAC; LED; rot; IP23; 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehspiegelleuchte, mit Buzzer, 110-230VAC, rot
Drehspiegelleuchte, mit Buzzer, 110-230VAC, rot
Drehspiegelleuchte, mit Buzzer, 110-230VAC, rot
Artikel-Nr.:
     2805-XVR3M04S
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XVR3M04S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinklichtmodul Signalsäule
Industrie-Blinkleuchte
Signalblinkleuchte
Buzzer
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -10...50°C
Dichtheitsklasse: IP23
Versorgungsspannung: 100...230V AC
Durchmesser: 100mm
Lautstärke: 70...90dB
Lichtquelle: LED
Signalart: Blinklicht;Blitzlicht;Buzzer;Rundumlicht
Herstellerserie: Harmony XVR
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 139,80*
€ 165,43*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 146,68*
€ 172,93*
€ 5,95*
ab € 162,65*
€ 190,52*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 165,08*
€ 193,36*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 180,30*
€ 235,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,39*
€ 280,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,22*
€ 277,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,09*
€ 264,29
pro Stück
ab 8 Stück
€ 207,76*
€ 247,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,90*
€ 239,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,30*
€ 214,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.