Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-XVBC5M5 Herst.-Nr.: XVBC5M5 EAN/GTIN: 3389110147889 |
| |
|
| | |
| Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC Farbe: orange Betriebstemperatur: -25...50°C Dichtheitsklasse: IP65 Versorgungsspannung: 230V AC Äußere Abmessungen: Ø70mm Anwendung: Signalampel Achtung!: Mit integrierter LED Diode Lichtquelle: LED Signalart: Blinklicht Herstellerserie: Harmony XVB Signalgeber-Typ: Licht Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | SCHNEIDER: | SCHNEIDER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, led blinkleuchte 230v, kontrolllampe 230v, kontrolllampe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 64,91* | € 80,32* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 65,00* | € 80,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 67,10* | € 82,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 66,72* | € 84,02* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 101,08* | € 137,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|