Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-XUK1APBNL2 Herst.-Nr.: XUK1APBNL2 EAN/GTIN: 3389110161045 |
| |
|
| | |
| Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS Betriebstemperatur: -25...55°C Dichtheitsklasse: IP65 Versorgungsspannung: 10...36V DC Gehäuse-Material: PBT Äußere Abmessungen: 50x50x18mm Betriebsstrom max.: 0,1A Frequenzwechsel max.: 250Hz Reaktions-Art: Spiegelung mit Reflektoren Bereich: 0...7m Betriebsmodi des Sensors: LIGHT-ON Ausgangskonfiguration: PNP Anschlüsse: 2m Leitung Passendes Zubehör: XUZC50 Reaktionszeit: <2ms Sensoren-Typ: fotoelektrisch Herstellerserie: OsiSense Weitere Informationen: | | 17968585: | DE 17968585 | small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length): | small devices that can be used in private households | TELEMECA: | TELEMECA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lichtsensor, Photoschalter, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Profibus Buskabel, Profibus Kabel, Profibus Leitung, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, fotosensor |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,90* | € 68,76* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 54,55* | € 72,46* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 65,76* | € 84,44* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 71,88* | € 91,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|