Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion; 0,5A; Anzahl der Elemente: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion; 0,5A; Anzahl der Elemente: 2
Ladegerät: Mikroprozessor; Li-Ion; 0,5A; Anzahl der Elemente: 2
Artikel-Nr.:
     2805-XTAR-VC2
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     VC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
Hersteller: XTAR
Größe der Zelle: 17500;18500;16340;18350;14650;10440;14500;17670;18700;18650;22650;25500
Ladegerät-Typ: Mikroprozessor
Max. Ladestrom: 0,5A
Eigenschaften von Ladegeräten: aufdecken beschädigter Akkus;Erhaltungsladung;Ladekontrolle für jeden Kanal;Digitalanzeige;Ladung durch Mikroprozessoren gesteuert
Betriebsmodi vom Ladegerät: Laden;Erhalt
Achtung!: ohne Netzteil;ohne Batterien
Ausführung: Verbraucher
Akku-Art: Li-Ion
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;vor umgekehrter Polarisierung;Überladungsschutz
Anzahl der Elemente: 2
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
XTAR:
XTAR
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 8,29*
€ 16,36*
4 Tage
5
€ 5,50*
ab € 11,76*
€ 16,99*
2 Tage
490
€ 5,90*
ab € 12,15*
€ 17,46*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
XTAR
72665A
ab € 6,18*
Sonstiges
XTAR
72671
ab € 8,07*
Sonstiges
XTAR
72671P
ab € 5,02*
Sonstiges
XTAR
ROCKET SV2
ab € 19,19*
Sonstiges
XTAR
72664
ab € 15,06*
Sonstiges
Xtar
72669
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.