Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XTAR ANT MC1 Plus Haushaltsbatterie USB


Menge:  Packung  
Produktinformationen
XTAR ANT MC1 Plus Haushaltsbatterie USB
XTAR ANT MC1 Plus Haushaltsbatterie USB
XTAR ANT MC1 Plus Haushaltsbatterie USB
XTAR ANT MC1 Plus Haushaltsbatterie USB
XTAR ANT MC1 Plus Haushaltsbatterie USB
XTAR ANT MC1 Plus Haushaltsbatterie USB
XTAR ANT MC1 Plus Haushaltsbatterie USB
XTAR ANT MC1 Plus Haushaltsbatterie USB
XTAR ANT MC1 Plus Haushaltsbatterie USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80550734
Hersteller:
     XTAR
Herst.-Nr.:
     72665A
EAN/GTIN:
     706686000333
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Design
Produktfarbe
Schwarz
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmtechnologie
LCD
Merkmale
Geeignet für
Haushaltsbatterie
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Zertifizierung
CE, FCC
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
27 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,18* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,04*
€ 10,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,23*
€ 9,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,84*
€ 9,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,18*
€ 7,35
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
XTAR
72671
ab € 8,07*
Sonstiges
XTAR
72671P
ab € 5,01*
Sonstiges
XTAR
ROCKET SV2
ab € 19,18*
Sonstiges
XTAR
72664B
ab € 8,27*
Sonstiges
XTAR
72664
ab € 15,04*
Sonstiges
Xtar
72669
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.