| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-65960555 Herst.-Nr.: 72671 EAN/GTIN: 6952918320180 |
| |
|
| | |
| Einfach, aber eigenartig. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Mitgelieferte Kabel | USB | Design | Produktfarbe | Schwarz | | LED-Anzeigen | Ja | Merkmale | Geeignet für | Haushaltsbatterie | | Energiequelle | USB | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | | Kompatible Akku-/Batterie-Technologien | Lithium-Ion (Li-Ion) | | Anzahl der USB-Anschlüsse | 1 | | Zertifizierung | CE | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | Energie | Eingangsspannung | 5 V | | Eingangsstrom | 1 A | Gewicht und Abmessungen | Breite | 92 mm | | Tiefe | 40 mm | | Höhe | 32 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Ladegerät USB, USB Ladegerät, USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, 1x usb ladegerät, ladegerät li-ion |
| | |
| |