Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO + NC; UStrom: 12÷48VDC; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XS8-Indu. Näher.sch. 40x40x117, PBT, Sn 25mm, 12-48 V DC, Klemmen
XS8-Indu. Näher.sch. 40x40x117, PBT, Sn 25mm, 12-48 V DC, Klemmen
XS8-Indu. Näher.sch. 40x40x117, PBT, Sn 25mm, 12-48 V DC, Klemmen
Artikel-Nr.:
     2805-XS8C4A2PCP20
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS8C4A2PCP20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...48V DC
Äußere Abmessungen: 40x40x117mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 300Hz
Bereich: 0...20mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO + NC
Anschlüsse: Schraubklemmen;M20 x 1,5
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 46,15*
€ 61,25*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 46,14*
€ 61,34*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,87*
€ 62,03*
Frei Haus
ab € 47,21*
€ 62,24*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 90,50*
€ 114,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,06*
€ 130,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,51*
€ 119,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.