Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO + NC; UStrom: 12÷48VDC; 200mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO + NC; UStrom: 12÷48VDC; 200mA
Sensor: induktiv; 0÷20mm; PNP / NO + NC; UStrom: 12÷48VDC; 200mA
Artikel-Nr.:
     2805-XS8C4A1PCN12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XS8C4A1PCN12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Hersteller: TELEMECANIQUE SENSORS
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 12...48V DC
Äußere Abmessungen: 40x40x117mm
Betriebsstrom max.: 0,2A
Frequenzwechsel max.: 300Hz
Bereich: 0...20mm
Ausgangskonfiguration: PNP / NO + NC
Anschlüsse: Schraubklemmen;1/2" NPT
Front-Art: eingebaut
Sensoren-Typ: induktiv
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
TELEMECA:
TELEMECA
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 43,09*
€ 56,20*
€ 5,95*
ab € 46,06*
€ 59,56*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 49,80*
€ 63,01*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,13*
€ 65,07*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 97,96*
€ 122,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,54*
€ 145,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,11*
€ 144,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,60*
€ 128,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,63*
€ 122,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.