Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung; M8; PIN: 4; gewinkelt; 2m; Stecker; 1A; 0÷70°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung; M8; PIN: 4; gewinkelt; 2m; Stecker; 1A; 0÷70°C
Verbindungsleitung; M8; PIN: 4; gewinkelt; 2m; Stecker; 1A; 0÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-XS3FM422402R
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     XS3F-M422-402-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Hersteller: OMRON
Steckverbinder: Stecker
Steckverbinder-Art: weiblich
Betriebstemperatur: 0...70°C
Max. Betriebsspannung: 125V DC
Dichtheitsklasse: IP67
Anzahl Pole: 4
Steckverbinder-Variante: gewinkelt
Gewinde: M8
Polarisierung: Code A - DeviceNet / CANopen
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Anwendung der Leitungen: Führungskette;Robotik
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 1A
Sensoren Zubehör-Typ: Verbindungsleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,34*
€ 20,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,32*
€ 22,13*
€ 8,95*
ab € 18,12*
€ 26,77*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 23,29*
€ 37,31*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,87*
€ 33,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.