Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Joystick; 22mm; Stab.Pos: 1; NO x2; schwarz; Fehlen; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalter: Joystick; 22mm; Stab.Pos: 1; NO x2; schwarz; Fehlen; IP66
Schalter: Joystick; 22mm; Stab.Pos: 1; NO x2; schwarz; Fehlen; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-XD2PA22
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XD2PA22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
schneider electric stufenschalter 1...
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø22mm
Schalter-Typ: Joystick
Kontaktkonfiguration: NO x2
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,55A / 125V DC
Anzahl stabiler Positionen: 1
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: ohne Aufschrift
Tastenfarbe: schwarz
Schaltereigenschaften: ohne Symbol
Schalterstandard: 22mm
Herstellerserie: Harmony XB4
Anzahl Positionen: 2
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 85,68*
€ 102,87*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,49*
€ 102,95*
Frei Haus
ab € 83,77*
€ 103,75*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 76,55*
€ 104,62*
Frei Haus
ab € 89,28*
€ 106,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,62*
€ 124,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,64*
€ 100,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.