Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Harmony XD2 Joystick, 2-Achsen Langsam öffnend, 1-poliger Schließer, 240V ac / 3 A @ 240 V ac, IP 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric Harmony XD2 Joystick, 2-Achsen Langsam öffnend, 1-poliger Schließer, 240V ac / 3 A @ 240 V ac, IP 65
Schneider Electric Harmony XD2 Joystick, 2-Achsen Langsam öffnend, 1-poliger Schließer, 240V ac / 3 A @ 240 V ac, IP 65
Artikel-Nr.:
     108EL-2512505
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XD2PA22
EAN/GTIN:
     3389110611601
Suchbegriffe:
Joystick
Steuerschalter
Stufenschalter
schneider electric stufenschalter 1...
Achsenanzahl = 2
Schalttechnologie = Langsam öffnend
IP Schutzart = IP 65
Grifftyp = Hebel
Kontaktnennspannung = 240V ac
Kontaktnennstrom = 3 A @ 240 V ac
Kontaktanordnung = SPST
Joystick Betätigungsweg = 40 mm
Anschlussart = Schraub
Lebensdauer mechanisch = 1000000Cycles
Montagetiefe = 43mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C

XB2-B Reihe - Joystick. Metallschalter mit 2 oder 4 Richtungen und Rückstellung auf Null oder ohne Rückstellung
Weitere Informationen:
Achsenanzahl:
2
Schalttechnologie:
Langsam öffnend
IP Schutzart:
IP 65
Grifftyp:
Hebel
Kontaktnennspannung:
240V ac
Kontaktnennstrom:
3 A @ 240 V ac
Kontaktanordnung:
SPST
Joystick Betätigungsweg:
40 mm
Anschlussart:
Schraub
Lebensdauer mechanisch:
1000000Cycles
Montagetiefe:
43mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: steuerschalter, schneider electric steuerschalter, 2512505, Schalter, Joysticks und Zubehör, Joysticks, Schneider Electric, XD2PA22, Switches, Joysticks & Components
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 84,39*
€ 101,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 84,72*
€ 101,71*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,56*
€ 102,74*
Lager 108
Frei Haus
ab € 83,60*
€ 103,50*
€ 5,90*
ab € 76,41*
€ 104,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,93*
€ 120,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,48*
€ 116,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,60*
€ 99,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.