Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: BNC; Buchse; blau; Anschlüsse: Klemmverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: BNC; Buchse; blau; Anschlüsse: Klemmverbindung
Steckverbinder: BNC; Buchse; blau; Anschlüsse: Klemmverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-XBS-58-23
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     67.9760-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker gerade
bnc stecker
Hersteller: STÄUBLI
Farbe: blau
Steckverbinder-Typ: BNC
Steckverbinder: Buchse
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Betriebstemperatur: 5...40°C
Kontaktmaterial: Messing
Steckverbinder-Variante: isoliert
Entspricht Norm: EN 61010;CAT III 600V;CAT II 1000V
Anschlüsse: Klemmverbindung
Steckverbinder-Art 1: weiblich
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,6432*
€ 5,5732*
€ 6,90*
ab € 3,75*
€ 5,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 8,89*
2 Tage
21
€ 5,95*
ab € 4,47*
€ 9,81*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bda connectivity
25770900
ab € 1,44*
Zubehör
k.A.
9201 BLACK
ab € 1,57*
Zubehör
k.A.
RG 58 C/U
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.