Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrolllämpchen; 16mm; Harmony XB6; -25÷70°C; Bel: LED; Ø16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontrolllämpchen; 16mm; Harmony XB6; -25÷70°C; Bel: LED; Ø16mm
Kontrolllämpchen; 16mm; Harmony XB6; -25÷70°C; Bel: LED; Ø16mm
Artikel-Nr.:
     2805-XB6AV4BB
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6AV4BB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12...24V DC
Montageabmessungen: Ø16mm
Maße Frontplatte: Ø18mm
Kontrollleuchten-Typ: Kontrolllämpchen
Beleuchtung: LED
Schalterstandard: 16mm
Farbe der Kontrolleuchte: rot
Kontrollleuchte-Art: flach
Herstellerserie: Harmony XB6
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SCHNEIDER:
SCHNEIDER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,50*
€ 9,30*
€ 5,46*
ab € 6,51*
€ 9,32*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,60*
€ 9,44*
€ 3,90*
ab € 7,36*
€ 10,53*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 17,19*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.