Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Leuchtmelder, Ø 22, rund, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtmelder, Ø 22, rund, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker
Leuchtmelder, Ø 22, rund, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker
Leuchtmelder, Ø 22, rund, IP 65, rot, Integral LED, 24 V, Stecker
Artikel-Nr.:
     3461-40173876
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB6AV4BB
EAN/GTIN:
     3389110764499
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Komplettgerät
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v, XB6AV4BB, Leuchtmelder, Komplettgerät, Befehlsgerät, Drucktaster, Leuchtdrucktaster, Meldegerät, Schalter, Steuergerät, Taster, Wahlschalter, 0737339, 737339
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,52*
€ 9,38*
€ 5,46*
ab € 6,55*
€ 9,42*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,64*
€ 9,54*
€ 3,90*
ab € 7,43*
€ 10,65*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,55*
€ 10,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.