Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-65282884 Herst.-Nr.: XB6AV4BB EAN/GTIN: 3389110764499 |
| |
|
| | |
| Leuchtmelder rt, rd m.LED-M.6-24V XB6AV4BB Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf. Weitere Informationen: | | Anzahl der Leuchtmelder: | 1 | Farbe der Linse: | rot | Ausführung der Fassung: | LED | Mit Leuchtmittel: | ja | Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 12..24 V | Spannungsart: | AC/DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Flachsteckanschluss | Bauform der Linse: | rund | Ausführung der Linse: | flach | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, Warnlampe, Warnleuchte, led anzeigelampe rot 24v, led anzeigelampen, led anzeigelampen 24v |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,52* | € 9,38* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,55* | € 9,42* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,64* | € 9,54* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 7,43* | € 10,65* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,55* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|