Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC; rot; Fehlen; IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC; rot; Fehlen; IP66
Schalter: Sicherheits-; 22mm; Stab.Pos: 2; NC; rot; Fehlen; IP66
Artikel-Nr.:
     2805-XB5AS8442
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB5AS8442
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Hersteller: SCHNEIDER ELECTRIC
Betriebstemperatur: -25...70°C
Dichtheitsklasse: IP66
Montageabmessungen: Ø22mm
Maße Frontplatte: Ø40mm
Setinhalt: ZB5AZ102;ZB5AS844
Schalter-Typ: Sicherheits-
Kontaktkonfiguration: NC
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 3A / 240V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,55A / 125V DC
Anzahl stabiler Positionen: 2
Beleuchtung: Fehlen
Tastenkennzeichnung: Pfeile
Tastenfarbe: rot
Schaltereigenschaften: Rückkehr durch Drehen
Schalterstandard: 22mm
Schalterform: Pilz-
Passendes Zubehör: ZBE101;ZBE102
Herstellerserie: Harmony XB5
Anzahl Positionen: 2
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,46*
€ 19,68*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,66*
€ 19,81*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 15,29*
€ 20,79*
2 Tage
6
€ 4,95*
ab € 16,46*
€ 22,08*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,08*
€ 24,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,34*
€ 28,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.