Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: Ethernet; 5VDC; RS232


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WIZ1000
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     WIZ1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Industrial Ethernet Serial Device S...
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: WIZNET
Versorgungsspannung: 5V DC
Setinhalt: Netzteil;RJ45-Kabel;Konverter
Schnittstelle: RS232
Kommunikationsmodul-Typ: Ethernet
Status des Teils: von der Produktion zurückgezogen
Anschlüsse für das Land: Europa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 94,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,25*
€ 112,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,15*
€ 106,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,50*
€ 98,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.