Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; Präzision; SL 2; PicoFinish®


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher; flach; Präzision; SL 2; PicoFinish®
Schraubendreher; flach; Präzision; SL 2; PicoFinish®
Artikel-Nr.:
     2805-WIHA.42389
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     42389
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-S...
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Hersteller: WIHA
Gesamtlänge: 160mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 60mm
Herstellerserie: PicoFinish®
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 2
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,08*
€ 4,65*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,39*
€ 4,69*
3 Tage
44
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,56*
€ 4,90*
1 Tag
59
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,57*
€ 4,93*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,02*
€ 7,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.