Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000828055 Herst.-Nr.: 42389 EAN/GTIN: 4010995423896 |
| |
|
| | |
| mit PicoFinish-Griff · Zentrierkopf drehbar · Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl · matt verchromt · ChromTop®-Spitze · für SchlitzschraubenWeitere technische Eigenschaften:· Material: Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl· Schneidenstärke: 0,4mm Weitere Informationen: | | Schneidenbreite: | 2 mm | Klingenlänge: | 60 mm | Gesamtlänge: | 160 mm | Marke: | WIHA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, wiha schlitzschraubendreher 2x60 mm, schlitz-schraubendreher wiha, schlitz-schraubendreher, Elektronikschraubendreher, Feinmechanikerschraubendreher, Feinmechanikschraubendreher, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schraubwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 3,21* | € 4,45* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,09* | € 4,45* | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,38* | € 4,47* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 3,43* | € 4,55* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 3,46* | € 4,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|