Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; Line; Cu; Silikon; rot; 105°C; 600V; 30m; 8AWG; elastisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungen; Line; Cu; Silikon; rot; 105°C; 600V; 30m; 8AWG; elastisch
Leitungen; Line; Cu; Silikon; rot; 105°C; 600V; 30m; 8AWG; elastisch
Artikel-Nr.:
     2805-WI-M-8-100-2
Hersteller:
     Mueller Electric Company
Herst.-Nr.:
     WI-M-8-100-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: MUELLER ELECTRIC
Nennspannung: 600V
Betriebstemperatur: 105°C
Leitungs-Typ: Messen
Material für Leitungsisolation: Silikon
Farbe der Isolierung: rot
Ader-Art: Cu
Kabeleigenschaften: elastisch
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 6mm
Aderdurchmesser: 8AWG
Aderaufbau: Line
Packungsinhalt: 30m
Packungsinhalt - ft: 100ft
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze rot, litze, litze awg8
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 287,35*
€ 348,26*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 271,10*
€ 362,66*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 274,21*
€ 397,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,69*
€ 473,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,01*
€ 465,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 347,57*
€ 413,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,38*
€ 357,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,21*
€ 326,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.