Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Sechskant Hex-Plus,kugelförmig; HEX 12mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüssel; Sechskant Hex-Plus,kugelförmig; HEX 12mm; Stahl
Schlüssel; Sechskant Hex-Plus,kugelförmig; HEX 12mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-WERA.05027111001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027111001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
Hersteller: WERA
Material: Stahl
Gesamtlänge: 248mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Sechskant Hex-Plus;kugelförmig
Schlüsselgröße: HEX 12mm
Ausführung: lange
Herstellerserie: BlackLaser
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 9,95*
ab € 3,49*
€ 4,85*
3 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 3,90*
€ 5,39*
3 Tage
70
20
Frei Haus
ab € 4,32*
€ 5,57*
7 Tage
60
1
€ 4,79*
ab € 4,44*
€ 6,12*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 12,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.