Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 12.0 mm, 05027111001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027111001
950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027111001
Wera 950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser, Hex-Plus, 12.0 mm, 05027111001
Artikel-Nr.:
     C2371-05027111001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05027111001
EAN/GTIN:
     4013288095084
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936

950 PKL BM Winkelschlüssel, metrisch, BlackLaser - Wera Werk - 05027111001

Anwendung: Innensechskantschrauben
Ausführung: BlackLaser-Oberfläche
Abtrieb: Hex-Plus, Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Breite:
45 mm
Gesamtlänge:
248 mm
Norm:
ISO 2936
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Hex-Plus:
true
Schlüsselweite:
12.0 mm
Klingenlänge:
248 mm
Klingenlänge kurz:
45 mm
Klingenlänge (in Zoll):
10 inch
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.