Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüssel; Sechskant Hex-Plus,kugelförmig; HEX 10mm; Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüssel; Sechskant Hex-Plus,kugelförmig; HEX 10mm; Stahl
Schlüssel; Sechskant Hex-Plus,kugelförmig; HEX 10mm; Stahl
Artikel-Nr.:
     2805-WERA.05022205001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05022205001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Hersteller: WERA
Material: Stahl
Gesamtlänge: 224mm
Werkzeug-Typ: Schlüssel
Schlüssel-Art: Sechskant Hex-Plus;kugelförmig
Schlüsseleigenschaften: Farbcode der Schlüssel erleichtert die Wiedererkennung
Schlüsselgröße: HEX 10mm
Ausführung: lange
Herstellerserie: Multicolour
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,90*
€ 9,84*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,98*
€ 9,93*
1
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 10,82*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,99*
€ 11,46*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,75*
€ 20,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.