Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel,schlag; Befestigung: 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel,schlag; Befestigung: 1/4"
Schlüsselsatz; 6-kant,Steckschlüssel,schlag; Befestigung: 1/4"
Artikel-Nr.:
     2805-WERA.05005490001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05005490001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnethaftleiste
Magnetleiste
Magnetschiene
Magnetwandleiste
Hersteller: WERA
Befestigung: 1/4"
Setinhalt: magnetische Leiste
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Aufsatzlänge: 38mm
Schlüssel-Art: Steckschlüssel;schlag;6-kant
Schlüsseleigenschaften: Farbcode der Schlüssel erleichtert die Wiedererkennung
Anzahl im Set/Package: 9Stk.
Größe der Buchse: HEX 13mm;HEX 14mm;HEX 15mm;HEX 16mm;HEX 17mm;HEX 18mm;HEX 19mm;HEX 21mm;HEX 20mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,91*
€ 63,02*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,40*
€ 63,58*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 53,17*
€ 67,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,77*
€ 69,67*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 72,26*
€ 101,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,55*
€ 120,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,51*
€ 94,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.