Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit; Phillips; PH3; L. ges: 25mm; Befestigung: 1/4" (D6,3mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-WERA-05072402001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072402001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Hersteller: WERA
Befestigung: 1/4" (D6,3mm)
Gesamtlänge: 25mm
Werkzeug-Typ: Bit
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips
Bit-Größe: PH3
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,32*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,53*
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,93*
€ 4,98*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.