Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

05072402001, Wera Phillips-Recess-Bits DIY-Box 851/1 Z PH 3 x 25 mm DIY-Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-906693
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05072402001
EAN/GTIN:
     4013288115751
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

05072402001, 851/1 Z PH 3 DIY, Phillips-Recess-Bits DIY-Box 851/1 Z PH 3 x 25 mm DIY-Box
  • Zähhart, für den universellen Einsatz
  • Verhindert vorzeitigen Bruch der Abtriebsspitze
  • 1/4 Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3
  • Für Kreuzschlitzschrauben Phillips-Recess
Zähharte Wera Bits für Phillips-Schrauben, für den universellen Einsatz. 1/4 -Sechskant, passend für Halter nach DIN ISO 1173-D 6,3.
, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
64 GRAMM
Klingenmaterial:
Werkzeugstahl
Vergütung Klingenmaterial:
zähhart
Vergütung Abtriebsspitze:
sonstige
Torsion:
-
Norm (Antriebsform):
sonstige
Antriebsform:
6-kant
Antriebsgröße:
6.3 mm
Antriebsgröße (in Zoll):
1/4
Antriebsgröße (Gewindegröße):
sonstige
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5260-PH, ISO 8764-PH
Abtriebsgröße (metrisch):
- mm
Abtriebsgröße (in Zoll):
-
Abtriebsgröße:
PH 3
Klingenlänge:
25 mm
Klingenlänge (in Zoll):
1
Klingendurchmesser:
- mm
VDE-geprüft:
-
Weitere Suchbegriffe: Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Phillips-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, bit-satz wera, bit satz, bit-satz 10teilig, Phillips-Recess-Bits DIY-Box, PHILLIPS-RECESS-BITS, WERALIT
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,02*
€ 4,10*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,34*
1
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 4,48*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,09*
€ 4,54*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,72*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.