Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Klingel; 230VAC; 98dB(d=1m); IP66; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2805-WER-91405368
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     91405368
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Läutewerk
Läutwerk
Schallgeber
Summerelement
Hersteller: WERMA
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 230V AC
Äußere Abmessungen: Ø167x76mm
Lautstärke: 98dB (d=1 m)
Signalart: Klingel
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,21*
€ 154,52*
Frei Haus
ab € 128,34*
€ 158,12*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 131,85*
€ 163,06*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 155,53*
€ 190,35*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 163,59*
€ 201,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,67*
€ 238,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,59*
€ 220,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,71*
€ 210,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.