Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Signalampel; LED; rot/orange/grün; 24VDC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/orange/grün; 24VDC; IP65
Signalgeber: Signalampel; LED; rot/orange/grün; 24VDC; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-WER-69032055
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     69032055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dauerlichtmodul Signalsäule
Signalampel
Signalsäule
Signalturm
Hersteller: WERMA
Farbe: rot/orange/grün
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: 62x220x90mm
Lichtquelle: LED
Signalart: Dauerlicht
Herstellerserie: VarioSIGN
Signalgeber-Typ: Signalampel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 136,42*
€ 165,46*
Frei Haus
ab € 142,14*
€ 166,73*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 142,27*
€ 167,40*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,95*
€ 168,15*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 173,86*
€ 210,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,09*
€ 250,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,48*
€ 226,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,86*
€ 206,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.