Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Signalsäule
>
Anschlussmodul Signalsäule
>
Artikel
Signalgeber Zubehör: Sockel; schwarz; IP65; KombiSIGN 71
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2805-WER-64088000
Hersteller:
WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
64088000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule
Hersteller:
WERMA
Farbe:
schwarz
Betriebstemperatur:
-20...50°C
Dichtheitsklasse:
IP65
Ausgänge:
M12 8pin Verbinder
Anwendung:
Signalampel
Herstellerserie:
KombiSIGN 71
Signalgeber Zubehör-Typ:
Sockel
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
... >
Regel- und Steuertechnik
>
Industriesignalgeber
>
Signalsäulen
Angebote
(13)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 721
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,38*
€ 69,99*
Lager 4147
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,99*
€ 70,01*
Lager 115
1 Tag
73
Frei Haus
ab € 50,75*
€ 70,96*
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,38*
€ 71,14*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 65,41*
€ 83,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,30*
€ 96,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,41*
€ 77,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2805
Versand:
Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Werma 975.840.90 Alarm- und Detektor-Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 7,34*
Zubehör
Werma 960 Halterung
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 10,55*
Zubehör
Werma Befestigungsadapter
WERMA Signaltechnik
960.000.25
ab € 27,69*
Zubehör
Werma KombiSIGN 50 Anzeigenplatine x 343mm
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 32,00*
Zubehör
Werma KombiSIGN 50 Kontaktbox, 70mm x 28.5mm
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 11,36*
Zubehör
Werma Montagefuß, 70mm x 31mm
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 16,42*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.840.10 Signalgeber Standfuß Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 71, Einb
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,52*
Zubehör
Werma Signaltechnik 975.845.10 Signalgeber Aluminiumrohr Passend für Serie (Signaltechnik) KombiSIGN 70
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 6,56*
Zubehör
Werma Stützrohr
WERMA Signaltechnik
975.840.80
ab € 16,37*
Zubehör
Werma Stützrohr
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 11,64*
Zubehör
Werma Stützrohr Schwarz
WERMA Signaltechnik
960.000.18
ab € 28,63*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 1m
WERMA Signaltechnik
975.840.03
ab € 26,50*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 250mm
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 9,14*
Zubehör
Werma Stützrohr, 25mm x 600mm
WERMA Signaltechnik
975.840.60
ab € 13,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen