Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Horn,Ständiges Signal; 10÷48VDC; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 574.000.70 Summer Durchgehender Ton
Werma 574.000.70 Summer Durchgehender Ton
Artikel-Nr.:
     2805-WER-57400070
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     57400070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
Hersteller: WERMA
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...48V DC;10...48V AC
Äußere Abmessungen: Ø134x340mm
Lautstärke: 108dB (d=1 m)
Signalart: Ständiges Signal;Horn
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 175,31*
€ 202,83*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 176,32*
€ 203,39*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,79*
€ 207,64*
Frei Haus
ab € 181,46*
€ 208,91*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 226,29*
€ 258,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,90*
€ 308,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,26*
€ 306,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,06*
€ 294,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,20*
€ 285,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,29*
€ 269,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.