Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Horn,Ständiges Signal; 230VDC; IP55; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 570.052.58 Drucklufthorn Weiß
Werma 570.052.58 Drucklufthorn Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-WER-57005258
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     57005258
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: WERMA
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 230V DC
Äußere Abmessungen: Ø148x350mm
Lautstärke: 108dB (d=1 m)
Signalart: Ständiges Signal;Horn
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,28*
€ 126,47*
Frei Haus
ab € 107,67*
€ 130,57*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,25*
€ 131,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,48*
€ 134,66*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 141,07*
€ 168,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,61*
€ 198,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,18*
€ 188,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,85*
€ 180,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,07*
€ 167,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.