Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Horn,Ständiges Signal; 115VDC; IP55; grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 570.052.57 Sirene Verdrahtete Sirene Drinnen/Draußen Grau
Werma 570.052.57 Sirene Verdrahtete Sirene Drinnen/Draußen Grau
Artikel-Nr.:
     2805-WER-57005257
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     57005257
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hupe - Horn
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: WERMA
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -20...60°C
Dichtheitsklasse: IP55
Versorgungsspannung: 115V DC
Äußere Abmessungen: Ø148x350mm
Lautstärke: 108dB (d=1 m)
Signalart: Ständiges Signal;Horn
Signalgeber-Typ: akustisch
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,83*
€ 123,07*
€ 5,46*
ab € 103,67*
€ 123,09*
Frei Haus
ab € 107,70*
€ 127,07*
Frei Haus
ab € 108,78*
€ 128,08*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 139,49*
€ 163,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,27*
€ 194,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,45*
€ 192,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,30*
€ 184,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,99*
€ 178,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.