Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷48VDC; 10÷48VAC; farblos; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 433.410.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Weiß
Werma 433.410.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Weiß
Artikel-Nr.:
     2805-WER-43341070
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     43341070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
sirene werma
alarmsirene
Hersteller: WERMA
Farbe: farblos
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...48V DC;10...48V AC
Äußere Abmessungen: Ø134x235mm
Lautstärke: 108dB (d=1 m)
Signalart: Sirene;Rundumlicht
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Weitere Suchbegriffe: sirene 48v
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,93*
€ 439,04*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 446,75*
€ 524,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 479,57*
€ 556,98*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,98*
€ 662,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 551,17*
€ 655,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,18*
€ 619,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,20*
€ 603,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,57*
€ 570,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.