Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 10÷48VDC; 10÷48VAC; blau; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 432.500.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Blau
Werma 432.500.70 Alarmlichtindikator 10 - 48 V Blau
Artikel-Nr.:
     2805-WER-43250070
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     43250070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmsirene
Sirene
sirene werma
alarmsirene
Hersteller: WERMA
Farbe: blau
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 10...48V DC;10...48V AC
Äußere Abmessungen: Ø134x235mm
Lautstärke: 108dB (d=1 m)
Signalart: Dauerlicht;Sirene
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 32
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Weitere Suchbegriffe: sirene 48v
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 268,47*
€ 316,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 321,40*
€ 378,40*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 342,42*
€ 402,43*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,43*
€ 478,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,31*
€ 475,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,91*
€ 447,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,50*
€ 436,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,42*
€ 407,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.