Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 12VDC; 12VAC; Sirene,Dauerlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-WER-42233074
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     42233074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Mehrtonsirene
Hersteller: WERMA
Farbe: orange
Betriebstemperatur: -20...50°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 12V DC;12V AC
Äußere Abmessungen: Ø83x121mm
Lautstärke: 109dB (d=1 m)
Signalart: Dauerlicht;Sirene
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Anzahl der Töne: 8
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,96*
€ 152,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 126,79*
€ 158,68*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 135,44*
€ 167,85*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,85*
€ 199,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,69*
€ 195,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,71*
€ 188,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.