Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 115÷230VAC; 120dB(d=1m); IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 142.100.68 Summer Einzel-/Pulston
Werma 142.100.68 Summer Einzel-/Pulston
Artikel-Nr.:
     2805-WER-14210068
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     14210068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Mehrtonsirene
Pulston Buzzer
Pulston Summer
Hersteller: WERMA
Farbe: grau
Betriebstemperatur: -25...75°C
Dichtheitsklasse: IP66
Versorgungsspannung: 115...230V AC
Lautstärke: 120dB (d=1 m)
Signalart: Sirene
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 42
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 482,65*
€ 527,82*
Frei Haus
ab € 483,11*
€ 530,16*
Frei Haus
ab € 484,67*
€ 532,40*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 489,08*
€ 535,48*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 630,98*
€ 686,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 686,49*
€ 816,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,05*
€ 812,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,93*
€ 782,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 642,36*
€ 764,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,98*
€ 750,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.