Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch; Sirene; 115VAC; 110dB(d=1m); IP67; rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-WER-12905267
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     12905267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Hersteller: WERMA
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -40...55°C
Dichtheitsklasse: IP67
Versorgungsspannung: 115V AC
Lautstärke: 110dB (d=1 m)
Signalart: Sirene
Signalgeber-Typ: akustisch
Anzahl der Töne: 31
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WERMA:
WERMA
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 641,63*
€ 707,16*
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 642,57*
€ 707,69*
Frei Haus
ab € 645,80*
€ 710,80*
Frei Haus
ab € 649,89*
€ 713,93*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 835,25*
€ 902,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,47*
€ 1.073,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,49*
€ 1.062,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 867,79*
€ 1.032,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 851,27*
€ 1.013,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,25*
€ 993,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.