Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 300W; 50÷550°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 300W; 50÷550°C
Heißluft Lötstation; digital,mit Tasten; 300W; 50÷550°C
Artikel-Nr.:
     2805-WEL.WR2000A
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053378699N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftgerät
Heißluftstation
Lötstation
Hersteller: WELLER
Achtung!: Keine Möglichkeit, die Entlötpumpe und den Kolben mit Heißluft gleichzeitig anzuschließen
Geräte-Typ: Heißluft Lötstation
Versorgungsspannung der Lötstation: 230V AC
Leistung der Lötstation: 300W
Temperaturregler: digital;mit Tasten
Heißluft Temperaturbereich: 50...550°C
Heißluft Durchflussbereich: 0...15l/min
Eigenschaften des Lötgerätes: eingebaute Pumpe
Anwendung von Lötausrüstung: Entlöten von SMD-Elementen
Passendes Zubehör: WEL.FE75;WEL.FE80;WEL.LR21;WEL.MPR80;WEL.WHP80;WEL.WMP;WEL.WP65;WEL.WP80;WEL.WSB80;WEL.WTA50;WEL.WP120;WEL.WSB150;WEL.WSP150;WEL.DSX120;WEL.DSX80;WEL.DXV80;WEL.HAP1;WEL.WP200;WEL.WST82;WEL.WFE20D;WEL.WFE2S;WEL.WFE4S
Standardausstattung: Lötkolben WEL.HAP1;Sockel WEL.WDH30;Lötstation WEL.WR2
Art der Stecker: EU
Anschlüsse für das Land: Großbritannien
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
WELLER:
WELLER
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.142,96*
€ 1.235,98*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.196,93*
€ 1.258,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.367,39*
€ 1.434,54*
Frei Haus
ab € 1.376,20*
€ 1.440,69*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 1.483,38*
€ 1.546,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.546,34*
€ 1.840,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,19*
€ 1.829,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.505,42*
€ 1.791,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.486,51*
€ 1.768,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.483,38*
€ 1.765,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0051314099
ab € 7,40*
Zubehör
Weller Tools
T0051314299
ab € 7,31*
Zubehör
Weller Tools
T0051314399
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051315099
ab € 9,33*
Zubehör
Weller Tools
T0051314499
ab € 7,11*
Zubehör
Weller Tools
T0051314599
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0051314699
ab € 7,38*
Zubehör
Weller Tools
T0051314799
ab € 7,37*
Zubehör
Weller Tools
T0052711599N
ab € 260,48*
Zubehör
Weller Tools
T0058727821
ab € 4,05*
Zubehör
Weller Tools
T0052704299N
ab € 410,33*
Zubehör
Weller Tools
T0052704099N
ab € 298,45*
Zubehör
RS Pro
2877379
ab € 27,58*
Zubehör
Weller Tools
T0058765801
ab € 20,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.