Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden,isoliert; Stahl; 140mm; 1kVAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zange; seitlich,zum Schneiden,isoliert; Stahl; 140mm; 1kVAC
Zange; seitlich,zum Schneiden,isoliert; Stahl; 140mm; 1kVAC
Artikel-Nr.:
     2805-WDM-SEHD140
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9046310000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seitenschneider
VDE-Seitenschneider
weidmüller seitenschneider
vde seitenschneider
Hersteller: WEIDMÜLLER
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: IEC 60900:2012
Werkzeug-Typ: Zange
Werkzeugmaterial: Stahl
Länge der Zange: 140mm
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich;isoliert
Härte der Schneide: ca. 60 HRC
Zangen/Messer Eigenschaften: ergonomischer zweikomponentiger Griff;induktionsgehärtete Schneide
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 20,56*
€ 27,50*
€ 5,95*
ab € 20,70*
€ 27,53*
€ 5,46*
ab € 21,19*
€ 28,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,65*
€ 28,82*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 25,40*
€ 40,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klauke
50342886
ab € 465,59*
Ähnlich
Bachmann
300.005
ab € 40,65*
Ähnlich
Bachmann
300.002
ab € 37,97*
Ähnlich
Klauke
50342991
ab € 805,71*
Ähnlich
Klauke
50342916
ab € 584,55*
Ähnlich
Klauke
50265342
ab € 153,74*
Ähnlich
Klauke
50611257
ab € 329,06*
Ähnlich
Klauke
50602381
ab € 230,54*
Ähnlich
Klauke
50351770
ab € 44,35*
Ähnlich
Klauke
50319914
ab € 41,45*
Ähnlich
Klauke
50351788
ab € 44,45*
Ähnlich
Klauke
50351796
ab € 74,77*
Ähnlich
Klauke
50351800
ab € 77,00*
Ähnlich
Klauke
50351818
ab € 138,49*
Ähnlich
Klauke
50351826
ab € 155,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.