Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 250VAC; 50VDC; 7A; SPST-NC; Pole: 1; MCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; UNenn: 250VAC; 50VDC; 7A; SPST-NC; Pole: 1; MCB
Überstromschalter; UNenn: 250VAC; 50VDC; 7A; SPST-NC; Pole: 1; MCB
Artikel-Nr.:
     2805-W58-XB1A4A-7
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     W58-XB1A4A-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
schutzschalter thermisch 7a
Hersteller: TE Connectivity
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 250V AC;50V DC
Betriebstemperatur: -20...60°C
Nennstrom: 7A
Montageabmessungen: Ø11,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV AC
Anwendung der Auslöser: industrielle Anwendung
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
569
€ 14,99*
ab € 4,61*
€ 9,53*
€ 8,95*
ab € 5,99*
€ 10,05*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,44*
€ 13,25*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.