Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; UNenn: 250VAC; 50VDC; 25A; SPST-NC; Pole: 1; MCB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; UNenn: 250VAC; 50VDC; 25A; SPST-NC; Pole: 1; MCB
Überstromschalter; UNenn: 250VAC; 50VDC; 25A; SPST-NC; Pole: 1; MCB
Artikel-Nr.:
     2805-W58-XB1A4A-25
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1393249-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Schutzschalter
Überstromschutzschalter
Hersteller: TE Connectivity
Montage: für Frontplatten
Nennspannung: 250V AC;50V DC
Betriebstemperatur: -20...60°C
Nennstrom: 25A
Montageabmessungen: Ø11,2mm
Ausgänge: Lötverbindung
Kontaktkonfiguration: SPST-NC
Dielektrizitätswiderstand: 1,5kV AC
Anwendung der Auslöser: industrielle Anwendung
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 12,90*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,20*
€ 14,50*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.