Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektromagnetisches Ventil; 3÷8bar; 5/2 monostabil; IP65; 1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo VUVG 8031532, G1/4 Magnetventil 24V dc, Elektromagnet-betätigt
Festo VUVG 8031532, G1/4 Magnetventil 24V dc, Elektromagnet-betätigt
Festo VUVG 8031532, G1/4 Magnetventil 24V dc, Elektromagnet-betätigt
Artikel-Nr.:
     2805-VUVGL18M52MTG141R8
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8031532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Hersteller: FESTO
Betriebstemperatur: -5...60°C
Dichtheitsklasse: IP65
Versorgungsspannung: 24V DC
Leistungsaufnahme: 1W
Anwendung: für VTUG-Ventilinsel
Betriebsdruck: 3...8bar
Pneumatikmodul-Typ: elektromagnetisches Ventil
Mediumstemperatur max.: 50°C
Durchfluss: 1,3kl/min
Herstellerserie: VUVG
Ventilfunktion: 5/2 monostabil
Druckluftanschluss: G1/4 x4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
FESTO:
FESTO
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 42,68*
€ 55,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 45,73*
€ 58,62*
2 Tage
142
€ 5,90*
ab € 52,59*
€ 67,23*
Frei Haus
ab € 70,25*
€ 90,51*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 96,56*
€ 119,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,37*
€ 142,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,51*
€ 129,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 96,56*
€ 114,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.