Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: dreiphasig; Urmax: 1,6kV; If: 20A; Ifsm: 380A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS Brückengleichrichter, 3-phasig 25A 1600V Schraubmontage 2.2V FO B B 5-Pin 300μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     2805-VUO25-16NO8
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO25-16NO8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Hersteller: IXYS
Gehäuse: FO-B
Ausgänge: Verbinder 6,3x0,8mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,05V
Vorwärtsstrom: 20A
Strom im max. Impuls: 380A
Elektrische Montage: THT
Ausführung: quadratisch
Typ der Gleichrichterbrücke: dreiphasig
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 15,35*
1 Tag
53
1
€ 5,95*
ab € 10,63*
€ 17,17*
1 Tag
142
1
€ 14,99*
ab € 9,17*
€ 17,69*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 8,81*
€ 19,19*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.