Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Brückengleichrichter, 3-phasig 25A 1600V Schraubmontage 2.2V FO B B 5-Pin 300μA Siliziumverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS Brückengleichrichter, 3-phasig 25A 1600V Schraubmontage 2.2V FO B B 5-Pin 300μA Siliziumverbindung
Artikel-Nr.:
     108EL-1684511
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUO25-16NO8
EAN/GTIN:
     5059041343176
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
Diode
Brücken-Typ = 3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V
Montage-Typ = Schraubmontage
Gehäusegröße = FO B B
Pinanzahl = 5
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Konfiguration = Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 400A
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Spitzen-Durchlassspannung = 2.2V
Stoßspitzensperrstrom = 300µA
Abmessungen = 28.5 x 28.5 x 10mm
Höhe = 10mm

UL-Zulassung E 72873. Dreiphasen-Brückengleichrichter mit Steckhülsen, Serie VUO25, IXYS. Steckhülsen Sehr geringer Leckstrom Sehr niedriger, vorwärtsgerichteter Spannungsabfall Verbessertes Wärmeverhalten
Weitere Informationen:
Brücken-Typ:
3-phasig
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
1600V
Montage-Typ:
Schraubmontage
Gehäusegröße:
FO B B
Pinanzahl:
5
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Konfiguration:
Single
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
400A
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Spitzen-Durchlassspannung:
2.2V
Stoßspitzensperrstrom:
300µA
Abmessungen:
28.5 x 28.5 x 10mm
Höhe:
10mm
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, brückengleichrichter ixys, brückengleichrichter, 3-phasen gleichrichter, 1684511, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, VUO2516NO8, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bridge Rectifiers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 12,35*
€ 15,34*
2 Tage
53
1
€ 5,95*
ab € 10,67*
€ 17,23*
2 Tage
142
1
€ 14,99*
ab € 9,18*
€ 17,75*
1
€ 5,90*
ab € 8,82*
€ 19,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 767,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.