Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VUB72-16NOXT
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUB72-16NOXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: V1-A-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 40A
Kollektorstrom im Impuls: 105A
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 195W
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;buck chopper;NTC Thermistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 62,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 24 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.