Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul: IGBT; Diode/Transistor; buck chopper; Urmax: 1,2kV; Ic: 40A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-VUB72-12NOXT
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     VUB72-12NOXT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IGBT Module
Schalttransistor
Transistor
igbt module
Hersteller: IXYS
Gehäuse: V1-A-Pack
Rückspannung max.: 1,2kV
Struktur des Halbleiters: Diode/Transistor
Gate - Emitter Spannung: ±20V
Kollektor-Emitter-Strom: 40A
Kollektorstrom im Impuls: 105A
Anwendung: Wechselrichter
Verlustleistung: 195W
Elektrische Montage: Steckverbinder FASTON
Mechanische Montage: schraubbar
Modul-Typ: IGBT
Topologie: 3-Phasendiodenbrücke;buck chopper;NTC Thermistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 58,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,52*
€ 67,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,66*
€ 57,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 24 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.